Utgått

Schneider Electric - IDC KLEMME ENDEPL GRÅ - AB1AAAC122GR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - IDC KLEMME ENDEPL GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110055757

Elnummer

1280132

Leverandørens varenummer

AB1AAAC122GR

Typebeskrivelse

1280132

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

PM N01