Schneider Electric - iEM2055 kWh 45A 1f Modbus MID - A9MEM2055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 45 A
Maks strøm (Imax) - 45 A
Nominell spenning (Un) N-L - 195...253 V
Poltype - 1-faset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489566548
Elnummer
8063090
Leverandørens varenummer
A9MEM2055
Typebeskrivelse
8063090
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
45 A
Maks strøm (Imax):
45 A
Nominell spenning (Un) N-L:
195...253 V
Poltype:
1-faset
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
REG
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
2-tariffs
Tariffstyring:
Ekstern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
0,01...10000 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type grensesnitt:
Modbus
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
6
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2


