Utgått

Schneider Electric - iEM2110 kWh 63A 1f puls MID - A9MEM2110

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - iEM2110 kWh 63A 1f puls MID

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 63 A

  • Maks strøm (Imax) - 63 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 92...276 V

  • Modell / utførelse - Direktemåling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485434636

Elnummer

8063030

Leverandørens varenummer

A9MEM2110

Typebeskrivelse

8063030

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

63 A

Maks strøm (Imax):

63 A

Nominell spenning (Un) N-L:

92...276 V

Modell / utførelse:

Direktemåling

Frekvensområde:

45...65 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

Poltype:

1-faset

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats:

2-tariffs

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulstype:

S0

Impulshastighet:

1...100 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Monteringsmetode:

REG

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Type grensesnitt:

Uten

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

8

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

A9MEM21xx-serien kWh-målere:
Direktemålere t.o.m 63A for 2 fas, eller 1 fas + N-leder.
Måler aktiv energi (RMS). Leveres med pulsutgang, M-bus eller Modbus
Nøyaktighetsklasse 1 (IEC 62053-21)
Bredde: 36 mm (2 moduler)

A9MEM2110: 2-fase kWh direktemåler for 230V fase/fase eller fase+N, med pulsutgang, MID
A9MEM2135: 2-fase kWh direktemåler for 230V fase/fase eller fase+N, med M-bus, MID
A9MEM2150: 2-fase kWh direktemåler for 230V fase/fase eller fase+N, med Modbus
A9MEM2115: 2-fase kWh direktemåler for 230V fase/fase eller fase+N, med Modbus, MID