Schneider Electric - iEM3100 kWh 63A dir - A9MEM3100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 63 A
Maks strøm (Imax) - 63 A
Nominell spenning (Un) N-L - 100...277 V
Modell / utførelse - Direktemåling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480481482
Elnummer
8062330
Leverandørens varenummer
A9MEM3100
Typebeskrivelse
Modulær kWh-måler
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
63 A
Maks strøm (Imax):
63 A
Nominell spenning (Un) N-L:
100...277 V
Modell / utførelse:
Direktemåling
Nominell spenning (Un) L-L:
173...480 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
Poltype:
Treleder / fireleder
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv effekt
Egnet for:
Kjøp/salg
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Tariffstyring:
Ekstern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
nei
Godkjent:
Innenlands
Impulsutgang:
Optisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
0...500 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Monteringsmetode:
REG
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Bredde:
90 mm
Dybde:
69 mm
Høyde:
95 mm
Type grensesnitt:
Uten
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
9
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1