Schneider Electric - iEM3110 kWh 63A dir.Pulsutg. - A9MEM3110

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - iEM3110 kWh 63A dir.Pulsutg.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 63 A

  • Maks strøm (Imax) - 63 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 100...277 V

  • Modell / utførelse - Direktemåling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480481499

Elnummer

8062331

Leverandørens varenummer

A9MEM3110

Typebeskrivelse

Modulær kWh-måler

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

63 A

Maks strøm (Imax):

63 A

Nominell spenning (Un) N-L:

100...277 V

Modell / utførelse:

Direktemåling

Nominell spenning (Un) L-L:

173...480 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

Poltype:

Treleder / fireleder

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

nei

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulstype:

S0

Impulshastighet:

0...1000 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Monteringsmetode:

REG

Bredde i antall modulmellomrom:

5

Bredde:

90 mm

Dybde:

69 mm

Høyde:

95 mm

Type grensesnitt:

Uten

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

9

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Acti 9 iEM3000 serien er kompakte energimålere for direkte måling opptil 63 A eller ved hjelp av strømtransformatorer. Sortimentet omfatter modeller med pulsutgang eller Modbus, samt MID-godkjente målerer. Et stort pluss er at modeller med Modbus kan kommunisere flere måleverdier enn bare kWh (P, Q, S, 3 x I, V, PF, F)