Schneider Electric - iEM3210 kWh f.strømtr.Pulsutg - A9MEM3210

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - iEM3210 kWh f.strømtr.Pulsutg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 5 A

  • Maks strøm (Imax) - 6 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 100...277 V

  • Modell / utførelse - Måleverdiomformer

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480481543

Elnummer

8062336

Leverandørens varenummer

A9MEM3210

Typebeskrivelse

Modulær kWh-måler

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

5 A

Maks strøm (Imax):

6 A

Nominell spenning (Un) N-L:

100...277 V

Modell / utførelse:

Måleverdiomformer

Nominell spenning (Un) L-L:

173...480 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

C

Poltype:

Treleder / fireleder

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

nei

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulstype:

S0

Impulshastighet:

0...500 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Monteringsmetode:

REG

Bredde i antall modulmellomrom:

5

Type grensesnitt:

Uten

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

9

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Acti 9 iEM3000 serien er kompakte energimålere for direkte måling opptil 63 A eller ved hjelp av strømtransformatorer. Sortimentet omfatter modeller med pulsutgang eller Modbus, samt MID-godkjente målerer. Et stort pluss er at modeller med Modbus kan kommunisere flere måleverdier enn bare kWh (P, Q, S, 3 x I, V, PF, F)