Schneider Electric - impulsrelé iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - spole 130 VAC 50/60 Hz- 48 VDC - A9C30315

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - impulsrelé iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - spole 130 VAC 50/60 Hz- 48 VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Mekanisk, bryter

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Styrespenning 1 - 130...130 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480091988

Elnummer

4190001

Leverandørens varenummer

A9C30315

Typebeskrivelse

4190001

Funksjon:

Mekanisk, bryter

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Styrespenning 1:

130...130 V

Type styrespenning 1:

AC

Nominell brytestrøm:

16 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

43,5 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

48...48 V

Type styrespenning 2:

DC

Frekvens styrespenning 2:

0...0 Hz

Matespenningsområde:

24...250 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1600 W

Maks lysrørslast:

1300 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2000 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

900 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

16 A

Manuell drift:

Ja

Reservert Acti 9