Schneider Electric - IMT34003 08257 KLEMME 2X16 +2X10 GRÅ - IMT34003

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480185618
Elnummer
2500701
Leverandørens varenummer
IMT34003
Typebeskrivelse
2500701
Ledertverrsnitt:
16 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.