Schneider Electric - IMT34009 09101 JORDKLEMME - IMT34009

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Rund-/flatleder
Tikoblingstverrsnitt fra/til - 2,5...2,5 mm²
Klemmeområde rundleder - 0...0 mm
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480185571
Elnummer
2500707
Leverandørens varenummer
IMT34009
Typebeskrivelse
2500707
Egnet for:
Rund-/flatleder
Tikoblingstverrsnitt fra/til:
2,5...2,5 mm²
Klemmeområde rundleder:
0...0 mm
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klemmebredde flatleder:
Opp til 40 mm
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.



