Schneider Electric - IMT36152 08092 TETNINGSSKIVE M16 - IMT36152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Gummi
Ytre diameter - 25 mm
Indre diameter - 16 mm
Tykkelse - 1,1 mm
Antall gjennomføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480163517
Elnummer
2500710
Leverandørens varenummer
IMT36152
Typebeskrivelse
IMT36152
Materiale:
Gummi
Ytre diameter:
25 mm
Indre diameter:
16 mm
Tykkelse:
1,1 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materialkvalitet:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Egnet for gjengemål metrisk:
16
Passer for gjengestørrelse PG:
0
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


