Utgått

Schneider Electric - IMT36156 08096 TETNINGSSKIVE M40 - IMT36156

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - IMT36156 08096 TETNINGSSKIVE M40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ytre diameter - 49 mm

  • Indre diameter - 40 mm

  • Tykkelse - 1,1 mm

  • Materiale - Gummi

  • Materialkvalitet - EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480163555

Elnummer

2500714

Leverandørens varenummer

IMT36156

Typebeskrivelse

2500714

Ytre diameter:

49 mm

Indre diameter:

40 mm

Tykkelse:

1,1 mm

Materiale:

Gummi

Materialkvalitet:

EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)

Egnet for gjengemål metrisk:

40

Passer for gjengestørrelse PG:

0

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.