Schneider Electric - IMT36160 08100 6x4,0MM for NIPPEL M32 - IMT36160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Åpen
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter fra/til - 5...5 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 0
Total lengde - 14 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480163593
Elnummer
2500718
Leverandørens varenummer
IMT36160
Typebeskrivelse
2500718
Modell / utførelse:
Åpen
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter fra/til:
5...5 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Total lengde:
14 mm
Insats for kabelnippel:
Ja
Antall kabler:
1...3
Boringsdiameter:
32 mm
For veggtykkelse:
0...0 mm
Gjengestørrelse PG:
0
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materiale:
Gummi
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
Gasstett:
nei
Brannsikker:
nei
Vanntett:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Driftstemperaturområde:
0...0 °C


