Schneider Electric - IMT36164 08104 TETNINGSPLUGG M25 - IMT36164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 0...0 mm
Med sikringer - 0...0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480163630
Elnummer
2500722
Leverandørens varenummer
IMT36164
Typebeskrivelse
2500722
Nominell diameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
0...0 mm
Med sikringer:
0...0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Materiale:
Plast
Nominell størrelse PG:
16
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


