Schneider Electric - IMT36171 08295 TRANSPORTPLUGG M40 - IMT36171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for innfelt boks - nei
Egnet for sentralboks - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480163708
Elnummer
2500729
Leverandørens varenummer
IMT36171
Typebeskrivelse
2500729
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for innfelt boks:
nei
Egnet for sentralboks:
Ja
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


