Schneider Electric - INNERHJØRNE TEK-123PV IH- SV - INS60601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 200 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481069245
Elnummer
1210520
Leverandørens varenummer
INS60601
Typebeskrivelse
INS60601
Bredde:
200 mm
Dybde:
200 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9005
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20