Schneider Electric - Innstillingsmodul-reserve-ATS TPCCIF02 - TPCCIF02

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Innstillingsmodul-reserve-ATS TPCCIF02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Kommunikasjonsmedium trådløs - nei

  • Kommunikasjonsmedium glassfiber - nei

  • Kommunikasjonsmedium kobber - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481065940

Elnummer

4334465

Leverandørens varenummer

TPCCIF02

Typebeskrivelse

4334465

Monteringsmetode:

Andre

Kommunikasjonsmedium trådløs:

nei

Kommunikasjonsmedium glassfiber:

nei

Kommunikasjonsmedium kobber:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonssikker:

nei

Med PC-tilkobling:

nei

Bredde:

85 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

22,5 mm

Betjening/innstillingsmodul med dreiehjul/DIP-reserve-for TransferPacT Automatic