Schneider Electric - Interfacemodul-Modbus Hub for 3 stk NSX - LV434224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 100 Mbps SC - 0
Antall porter 100 Mbps Vf-45 - 0
Antall porter 100 Mbps MT RJ - 0
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487034896
Elnummer
4303172
Leverandørens varenummer
LV434224
Typebeskrivelse
LV434224
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 100 Mbps Vf-45:
0
Antall porter 100 Mbps MT RJ:
0
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Ethernet:
nei
Fast Ethernet:
nei
Antall porter 10 Mbps RJ45:
3
Antall porter 10 Mbps av ST:
0
Antall porter 10 Mbps av SC:
0
Antall øvrige porter:
0
Antall modulspor:
1
Håndterbar:
Ja
Maks antall enheter som kan stables:
12
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
102 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
18 mm