Schneider Electric - Interfacereléer med én eller to vekselkontakter. Strømområde Ith 8, 12 og 16A. - RSZE1S35M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 15,5 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110260120
Elnummer
4172516
Leverandørens varenummer
RSZE1S35M
Typebeskrivelse
4172516
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
15,5 mm
Høyde:
78,5 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
67 mm
Interfacereléer med én eller to vekselkontakter. Strømområde Ith 8, 12 og 16A....


