Schneider Electric - Intern dør 7035 for 1500x750 P - NSYPAPLA157G

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Intern dør 7035 for 1500x750 P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylledør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 648 mm

  • Høyde - 1398 mm

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480774287

Elnummer

2490551

Leverandørens varenummer

NSYPAPLA157G

Typebeskrivelse

NSYPAPLA157G

Modell / utførelse:

Hylledør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

648 mm

Høyde:

1398 mm

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

20 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.