Schneider Electric - Intern dør 7035 for 1500x500 P - NSYPAPLA155G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 398 mm
Høyde - 1398 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480774270
Elnummer
2490549
Leverandørens varenummer
NSYPAPLA155G
Typebeskrivelse
NSYPAPLA155G
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
398 mm
Høyde:
1398 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


