Utgått

Schneider Electric - Intern, Riser 60x200 Ral1023 - CSU08646209FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Intern, Riser 60x200 Ral1023

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 60 mm

  • Kabelrenne bredde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481112378

Elnummer

1374708

Leverandørens varenummer

CSU08646209FS123

Typebeskrivelse

1374708

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

60 mm

Kabelrenne bredde:

200 mm

Materiale:

Stål

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Andre

RAL-nummer:

1023

Stago - internal riser flat - 60x200 mm - steel - pre-galvanized