Schneider Electric - IP54 kit for PLM sokkel - NSYAEPZM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - IP54 kit for PLM sokkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 1000 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Halogenfri - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480461767

Elnummer

2491523

Leverandørens varenummer

NSYAEPZM

Typebeskrivelse

NSYAEPZM

Overdelsbredde:

1000 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.