Schneider Electric - iPRD40r modulært overspenningsvern - 3P - IT - 460 V - med fjernoverføring - A9L40321

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - iPRD40r modulært overspenningsvern - 3P - IT - 460 V - med fjernoverføring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 3

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA

  • Merkespenning AC - 415 V

  • Sikkerhetsnivå - 2,2 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480801655

Elnummer

1600810

Leverandørens varenummer

A9L40321

Typebeskrivelse

1600810

Antall ledere (uten jord):

3

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

15 kA

Merkespenning AC:

415 V

Sikkerhetsnivå:

2,2 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

40 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

460 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

0 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

0 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

63 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

80 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

50 kA

Integrert kortslutningsbeskyttelse:

nei

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrømsfri:

nei

DIN-størrelse:

3 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

25 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

16 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Dette Acti9 iPRD overspenningsvernet beskytter 3P-installasjoner. Pluggbare avlederpatroner gir rask utskifting av skadede patroner. Dette type 2 vernet anbefales for høyt risikonivå i hovedtavler. Den har fjernsignalkontakt for alarm når patron må byttes. Sokkelen kan snus for å la fase-/nøytral-/jordtilkoblingene komme inn gjennom enten toppen eller bunnen. Forankoblet kortslutningsvern kan være opp til Isc-bryteevne 50kA. Dette Acti9 iPRD20r kan også benyttes i TT og TN-S jordingssystem. Uc maksimal kontinuerlig driftsspenning i fellesmodus (mellom fase og jord) er 460VAC. Up restspenningsbeskyttelsesnivået i fellesmodus (mellom fase og jord) er 2,2 kV. Ue-merket driftsspenning er 230VAC eller 400VAC +/- 10%. Produktfargen er hvit (RAL9003). De fysiske målene er (B) 54mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Vekten er 340g. Kapslingsgraden er IP20 alene og IP40 montert i modulær avdekning. Driftstemperaturen er -25°C til 60°C. Lagringstemperaturen er -40°C til 85°C. Dette produktet er i samsvar med standardene EN 61643-11 og IEC 61643-11.