Schneider Electric - iPRD65r modulært overspenningsvern - 3P - IT - 460 V - med fjernoverføring - A9L65321

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - iPRD65r modulært overspenningsvern - 3P - IT - 460 V - med fjernoverføring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 3

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 2,3 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480801648

Elnummer

1600815

Leverandørens varenummer

A9L65321

Typebeskrivelse

1600815

Antall ledere (uten jord):

3

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

400 V

Sikkerhetsnivå:

2,3 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

65 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

460 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

2 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

0 kV

Maks. overstrømsbeskyttelse, parallellkobling (sikring):

80 A

Maks. overstrømsbeskyttelse, seriekobling (sikring):

80 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

50 kA

Integrert kortslutningsbeskyttelse:

nei

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrøm fri:

nei

DIN-størrelse:

3 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

25 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

16 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Dette Acti9 iPRD65r overspenningsvernet beskytter 3P-installasjoner. Pluggbare avlederpatroner gir rask utskifting av skadede patroner. Dette type 2-vernet anbefales for svært høye risikonivåer og innkommende tavler. Den har fjernsignalkontakt for alarm når patron må byttes. Sokkelen kan snus for å la fase-/nøytral-/jordtilkoblingene komme inn gjennom enten toppen eller bunnen. Forankoblet kortslutningsvern kan være opp til Isc-bryteevne 50kA. Dette vernet kan også menyttes i TT og TN-S jordingssystem. Den nominelle Imax-utladningsstrømmen er 65kA. Den nominelle utladningsstrømmen er 20kA. Uc maksimal kontinuerlig driftsspenning i fellesmodus er 260VAC mellom nøytral og jord, og 350VAC mellom fase og jord. Uc maksimal kontinuerlig driftsspenning i differensialmodus (mellom fase og nøytral) er 460VAC. Up restspenningsbeskyttelsesnivået er 2,3 kV i fellesmodus (N/PE) og i differensialmodus (L/N). Un-merket servicespenning er 230VAC eller 400VAC. Driftsfrekvensen er 50Hz eller 60Hz. Dimensjonene er (B) 54mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Vekten er 340g. Kapslingsgraden er IP20 og IP40 i modulskap. Driftstemperaturen er -25°C til 60°C. Lagringstemperaturen er -40°C til 85°C. Dette produktet er i samsvar med standardene IEC 61643-11:2011 og EN61643-11:2012.