Schneider Electric - iPRD8 modulært overspenningsvern - 2P - 350 V - A9L08200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 2,5 kA
Merkespenning AC - 350 V
Sikkerhetsnivå - 1 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480506567
Elnummer
1600853
Leverandørens varenummer
A9L08200
Typebeskrivelse
1600853
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
2,5 kA
Merkespenning AC:
350 V
Sikkerhetsnivå:
1 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
8 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
350 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse, parallellkobling (sikring):
25 A
Maks. overstrømsbeskyttelse, seriekobling (sikring):
80 A
Kortslutningsfasthet (Isccr):
50 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse:
nei
Inegrert sikring:
nei
Lekkasjestrøm fri:
nei
DIN-størrelse:
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
16 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


