Schneider Electric - iPRD8r modulært overspenningsvern - 3P - IT - 460V - med fjernoverføring - A9L08321

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - iPRD8r modulært overspenningsvern - 3P - IT - 460V - med fjernoverføring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 3

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 2,5 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,6 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480801693

Elnummer

1600802

Leverandørens varenummer

A9L08321

Typebeskrivelse

1600802

Antall ledere (uten jord):

3

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

2,5 kA

Merkespenning AC:

400 V

Sikkerhetsnivå:

1,6 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

8 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

460 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,4 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

0 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

25 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

80 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

50 kA

Integrert kortslutningsbeskyttelse:

nei

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrømsfri:

nei

DIN-størrelse:

6 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

25 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

16 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Acti9 pluggbare overspenningsvern beskytter mot transiente overspenninger fra lynnedslag eller fra koblingsoverspenninger. Overspenningsvern reduserer faren for brann, hindrer ødeleggelse og redusert levetid for elektronisk utstyr og tilfredstiller kravene til overspenningsvern i NEK400:2014.