Schneider Electric - iQuick PRD20r modulær overspenningsvern - 1 pol + N - 350V - med fjernoverføring - A9L16295

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - iQuick PRD20r modulær overspenningsvern - 1 pol + N - 350V - med fjernoverføring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 1

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,5 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480387074

Elnummer

1676564

Leverandørens varenummer

A9L16295

Typebeskrivelse

1676564

Antall ledere (uten jord):

1

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

5 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1,5 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

350 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

25 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

4 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

25 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

iQuick PRD, T2 og T3 pluggbare overspenningsvern med innebygget automatsikring. Overspenningsvern beskytter mot transiente (kortvarige) overspenninger fra lyn og torden, eller fra
koblinger i lavspenningsnettet. Bruk av overspenningsvern vil redusere faren for brann, hindre ødeleggelse og redusert levetid av elektronisk utstyr.
iQuick PRD pluggbare overpenningsvern med innebygget forankoblet vern, kombinerer automatsikring og overspenningsvern i en enhet. "Plug-and-Play"
løsning som ivaretar driftskontinuitet og sikkerhet og forkorter montasjetiden.