Schneider Electric - iRTA -tidsrelé - forsinket innkobling -1C/O - Uc 24-240 VAC / 24 VDC - A9E16065

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - iRTA -tidsrelé - forsinket innkobling -1C/O - Uc 24-240 VAC / 24 VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Analog med enkeltfunksjon

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Type driftspenning - AC

  • Bryterkapasitet glødelamper - 0 W

  • Bryterkapasitet lysrør DUO - 0 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480377419

Elnummer

1410171

Leverandørens varenummer

A9E16065

Typebeskrivelse

A9E16065

Betjeningsmåte:

Analog med enkeltfunksjon

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Type driftspenning:

AC

Bryterkapasitet glødelamper:

0 W

Bryterkapasitet lysrør DUO:

0 VA

Bryterkapasitet parallelle lysrør:

0 VA

Bryterkapasitet induktive lysrør:

0 VA

Høyde:

81 mm

iRTA tidsrelè forsinket innkobling. Tidsforsinkelsen starter når releet spenningsettes. Kontakten veksler etter innstilt tid T. Tidsforsinkelsesreleer brukes for mindre systemer med automatisk
kontroll: ventilasjon, oppvarming, styring av persienner, rulletrapper, pumper, belysning, signalsystemer, overvåkning osv.