Schneider Electric - iRTMF - tidsrelé multifunksjon - 1 OC - 12-240 VAC/DC - A9E16070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Analog med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Type driftspenning - AC
Bryterkapasitet glødelamper - 0 W
Bryterkapasitet lysrør DUO - 0 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480377464
Elnummer
1410176
Leverandørens varenummer
A9E16070
Typebeskrivelse
A9E16070
Betjeningsmåte:
Analog med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type driftspenning:
AC
Bryterkapasitet glødelamper:
0 W
Bryterkapasitet lysrør DUO:
0 VA
Bryterkapasitet parallelle lysrør:
0 VA
Bryterkapasitet induktive lysrør:
0 VA
Høyde:
81 mm
iRTA Forsinket innkobling: Tidsforsinkelsen starter når releet spenningsettes. Kontakten veksler etter innstilt tid.
iRTB: Forsinket utkobling: Vekselkontakten og tidsforsinkelsen aktiveres når trykknapp Y1 sluttes. Kontakten legger ut etter innstilt tid.
iRTC: Forsinket utkobling: Vekselkontakten aktiveres når trykknapp Y1 sluttes. Tidsforsinkelsen starter når trykknappen åpnes og vekselkontakten åpner etter innstilt tid.
iRTH: Forsinket utkobling: Vekselkontakten og tidsforsinkelsen aktiveres når releet spenningsettes. Vekselkontakten åpner etter innstilt tid.