Schneider Electric - ISM71071 08111 MEMBRANNIPPEL Ø 20 - ISM71071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 4...20 mm
Total lengde - 13 mm
Materiale - Gummi
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480077241
Elnummer
2500739
Leverandørens varenummer
ISM71071
Typebeskrivelse
ISM71071
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
4...20 mm
Total lengde:
13 mm
Materiale:
Gummi
Insats for kabelnippel:
Ja
Antall kabler:
1...1
Kant høyde:
23 mm
Med sikringer:
1,8...1,8 mm
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Gasstett:
nei
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


