Utgått

Schneider Electric - ISM71073 08113 MEMBRANNIPPEL Ø 32 - ISM71073

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ISM71073 08113 MEMBRANNIPPEL Ø 32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Kabelinngang - Rund

  • For kabeldiameter - 4...32 mm

  • Total lengde - 17 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480077265

Elnummer

2500741

Leverandørens varenummer

ISM71073

Typebeskrivelse

2500741

Modell / utførelse:

Lukket

Kabelinngang:

Rund

For kabeldiameter:

4...32 mm

Total lengde:

17 mm

Materiale:

Andre

Insats for kabelnippel:

Ja

Antall kabler:

1...1

Kant høyde:

36 mm

Med sikringer:

2...2 mm

Med strekkavlastning:

nei

Krympeteknikk:

nei

Vinklet utførelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Gasstett:

nei

Brannbestandig:

nei

Vanntett:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Grommet diameter 32