Schneider Electric - ITA1c 1 kanal uke/årsur 230VAC - CCT15910

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ITA1c 1 kanal uke/årsur 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 230...230 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480625176

Elnummer

1475900

Leverandørens varenummer

CCT15910

Typebeskrivelse

1475900

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

230...230 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

1,2 s

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

0

Gangreserve i år:

10

Gangnøyaktighet per dag:

0 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

Ja

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

Ja

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

Ja

GPS (Global Positioning System):

Ja

Korteste omkoblingstid kanal 2:

60 s

Antall minneplasser:

300

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

Ja

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

35,8 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

63 mm

ITA1C 1 Kanal uke/årsur 230VAC