Schneider Electric - iTR - ringetrafo - 8VA - 8V/12V sekundær - 230V 50/60Hz primær - A9A15216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 8 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 1 A
Maks utgangsstrøm - 0 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480097881
Elnummer
6204714
Leverandørens varenummer
A9A15216
Typebeskrivelse
6204714
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
8 V
Sekundærstrømstyrke 1:
1 A
Maks utgangsstrøm:
0 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Sekundærspenning 2:
12 V
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 2:
0,66 A
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
0 W
Maks effekttap:
1,4 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
60 mm
Bredde:
36 mm
Høyde:
89 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Isolasjonsklasse II oppnås med terminaldeksel.


