Schneider Electric - Jordf.rele RHU modbus110V hj.s - LV481002

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordf.rele RHU modbus110V hj.s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For vekselstrømsnett

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...130 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485434711

Elnummer

1600893

Leverandørens varenummer

LV481002

Typebeskrivelse

1600893

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For vekselstrømsnett

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

110...130 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0,03...30 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

1000...30000 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

110...130 V

Spenningsmåleområde:

110...130 V

Nominell driftsfrekvens:

50...400 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

4,5 s

Strømforskjellsindikasjon:

Ja

Feil-lagring mulig:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

72 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

117 mm

Justerbart jordfeilrele for montasje i tavlefront. Innebygget modbus kommunikasjon. Benyttes sammen med diff.strøms trafo.
Hjelpespenning 110 - 130V.
Følsomhet: 30mA til 30A, tidsforsinkelse opp til 4,5s.