Schneider Electric - Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 16A 300 mA C 10kA A - I2=1,45 - A9D54216

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 16A 300 mA C 10kA A - I2=1,45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

2
Se tilgjengelige varianter3

Merkestrøm:

16 A
Se tilgjengelige varianter13 A
Se tilgjengelige varianter15 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Utløsningskarakteristikk:

C
Se tilgjengelige varianterB

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 2

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481194268

Elnummer

1600918

Leverandørens varenummer

A9D54216

Typebeskrivelse

1600918

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

16 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

15 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

10 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Innbyggingsdybde:

45 mm

Innfelt montasje:

nei

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Acti9 iC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsuavhengig teknologi. iC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av iC60 RCBO. Bryteevne ihht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA. 3- og 4 pol 400V AC: 6 kA. Forbedret brytevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbafeles brukt i f.eks anlegg med elektronsike forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.