Schneider Electric - Jordfeilbryter 230V 4P 63A 30 mA A-klasse - A9R08463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480639753
Elnummer
1602559
Leverandørens varenummer
A9R08463
Typebeskrivelse
1602559
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
30 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
1,5 kA
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
44 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C
Forurensningsgrad:
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...35 mm²
A-klasse jordfeilbryter reagerer og fungerer på veksel- og likestrømsjordfeil. Skiller ikke på ulike former for elektrisk støy.
Acti9 iID jordfeilbryter er utstyrt med testknapp, som benyttes for å kontrollere at beskyttelsen er operativ. Den er også godkjent som hovedbryter og er utstyrt med feilindikering i front.