Schneider Electric - Jordfeilbryter Acti9 iID 4P 80A 500mA B-SI RCCB - A9Z66480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
80 ANominell feilstrøm:
0,5 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 80 A
Nominell feilstrøm - 0,5 A
Lekkasjestrømtype - B
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 - iID
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489502928
Elnummer
1600455
Leverandørens varenummer
A9Z66480
Typebeskrivelse
A9Z66480
Antall poler:
4
Merkestrøm:
80 A
Nominell feilstrøm:
0,5 A
Lekkasjestrømtype:
B
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
44 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C
Forurensningsgrad:
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei