Schneider Electric - Jordfeilrele,RH197P 230V prealarm 100% - 56512

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordfeilrele,RH197P 230V prealarm 100%

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Klammerforbindelse

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480147760

Elnummer

1610573

Leverandørens varenummer

56512

Typebeskrivelse

1610573

Type strømtilkobling:

Klammerforbindelse

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For nett med 3-fasevekselstrøm

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0...30 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

0...30000 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Spenningsmåleområde:

220...240 V

Nominell driftsfrekvens:

50...400 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

4,5 s

Strømforskjellsindikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

72 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

92 mm

Jordfeilrele for innfelling i tavlefront/dør, justerbar følsomhet fra 30mA til 30A. Tidsforsinkelse 0 til 4,5s. Manuell eller automatisk tilbakestilling av feil (valgbar). To utg.rele. Hjelpespenning 220 til 240 VAC.