Schneider Electric - Jordingsett for Masterpact MTZ2/MTZ3/NW fixed - bryter sett - reservedel - LV848557SP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordingsett for Masterpact MTZ2/MTZ3/NW fixed - bryter sett - reservedel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 47 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Tykkelse - 0,8 mm

  • Lengde på tilkoblingsfane - 110 mm

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481187680

Elnummer

4336493

Leverandørens varenummer

LV848557SP

Typebeskrivelse

4336493

Lengde:

47 mm

Bredde:

20 mm

Tykkelse:

0,8 mm

Lengde på tilkoblingsfane:

110 mm

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Jordingsett for Masterpact MTZ2/MTZ3/NW fixed - bryter sett - reservedel