Schneider Electric - Jordskinne-2stk-20tilk.2,5-16 LVS04202 - LVS04202

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordskinne-2stk-20tilk.2,5-16 LVS04202

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Klemme

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 20 mm

  • Dybde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481870773

Elnummer

2442717

Leverandørens varenummer

LVS04202

Typebeskrivelse

LVS04202

Modell / utførelse:

Klemme

Bredde:

200 mm

Høyde:

20 mm

Dybde:

25 mm

Jordskinne-2 stk-med 20 klemmer 2,5 til 16mm2+ 1stk 35mm2-lengde 200mm-for PrismaSeT G/P tavlesystem