Schneider Electric - JORDSKINNE 40 KLEMMER til 19 skap NSYAEECS - NSYAEECS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 480 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480174469
Elnummer
6990163
Leverandørens varenummer
NSYAEECS
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
480 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
3 mm
Tilbehør LexCom 19" rack.


