Schneider Electric - Jordskinne kit pk á 10 stk VDIM48E010 - VDIM48E010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordingsbånd
Bredde - 300 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485123073
Elnummer
6993690
Leverandørens varenummer
VDIM48E010
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Modell / utførelse:
Jordingsbånd
Bredde:
300 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
20 mm
19” patchpanel 1U 24 porter, uten konnektorer. Med hurtigfeste på begge sider.Metallplate: 1,2 mm. RAL 7016, Plast deler i PA66 GF20 eller PA6. 4 etikettholdere, 1 kabelorganisator.


