Schneider Electric - Joystick XB4 komplett i metall med 2 retninger med fjærretur til senter og 1xNO per retning - XD4PA22

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Joystick XB4 komplett i metall med 2 retninger med fjærretur til senter og 1xNO per retning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A

  • Styrespaklengde - 54 mm

  • Antall betjeningsretninger - 2

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Retur i 0-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110887419

Elnummer

4303378

Leverandørens varenummer

XD4PA22

Typebeskrivelse

XD4PA22

Nominell driftsstrøm AC-21:

0 A

Styrespaklengde:

54 mm

Antall betjeningsretninger:

2

Antall bryterposisjoner:

2

Retur i 0-posisjon:

Ja

Sentermontering, hulldiameter:

22 mm

Antall NO-kontakter pr. styreretning:

1

Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:

0

Antall vekselkontakter pr. retning:

0

Låsing i 0-posisjon:

nei

Kodegiver:

nei

Konfigurerbart analogt utgangssignal:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Joystick for enkle applikasjoner. Kun styrestøm, 2 eller 4 rettninger, montering i 22 mm hull.