Schneider Electric - Justerbar nippel 25x3mm - NSYECPC3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 25 mm
Dybde - 25 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa PLM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480181542
Elnummer
2495470
Leverandørens varenummer
NSYECPC3
Typebeskrivelse
2495470
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
25 mm
Dybde:
25 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
13 mm
RAL-nummer:
9001
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.