Schneider Electric - Justerbar nippel 33x3mm - NSYECPC5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 33 mm
Dybde - 33 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa PLM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480181559
Elnummer
2495471
Leverandørens varenummer
NSYECPC5
Typebeskrivelse
2495471
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
33 mm
Dybde:
33 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
20 mm
RAL-nummer:
9001
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


