Schneider Electric - Justerbar nippel 43x3mm - NSYECPC6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 43 mm
Dybde - 43 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa PLM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480181566
Elnummer
2495472
Leverandørens varenummer
NSYECPC6
Typebeskrivelse
2495472
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
43 mm
Dybde:
43 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
22 mm
RAL-nummer:
9001
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


