Schneider Electric - Justerbar nippel 52x1.2mm - NSYEC7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 52 mm
Dybde - 52 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa PLM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480181405
Elnummer
2495456
Leverandørens varenummer
NSYEC7
Typebeskrivelse
2495456
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
52 mm
Dybde:
52 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
30 mm
RAL-nummer:
9001
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


