Schneider Electric - Justerbar nippel 70x3mm - NSYECPC9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 70 mm
Dybde - 70 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa PLM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480181573
Elnummer
2495473
Leverandørens varenummer
NSYECPC9
Typebeskrivelse
NSYECPC9
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
70 mm
Dybde:
70 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
20 mm
RAL-nummer:
9001
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


