Schneider Electric - Justerbar Tidsforsinkelse nullspenningsspole MNR 100/130VAC/DC Masterpact MTZ - LV833681SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...130 V
Nominell matespenning ved DC - 100...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 100...130 V
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact MTZ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481173362
Elnummer
4375355
Leverandørens varenummer
LV833681SP
Typebeskrivelse
LV833681SP
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...130 V
Nominell matespenning ved DC:
100...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...130 V
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Forsinket:
Ja
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


