Schneider Electric - K5 innstikksklemme DIY10 - IMT37479
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelsestype - Kabel til kabel
Kapslingsfarge - Grønn
Kontaktutførelse - Andre
Merkespenning - 450 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475955
Elnummer
1323976
Leverandørens varenummer
IMT37479
Typebeskrivelse
1323976
Forbindelsestype:
Kabel til kabel
Kapslingsfarge:
Grønn
Kontaktutførelse:
Andre
Merkespenning:
450 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...2,5 mm²
Type strømtilkobling:
Andre
Tikoblingsbare kabeltyper:
Rundleder
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i kontakt:
Kobber
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
Med jordleder:
nei
Driftstemperaturområde:
90...90 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20


